U70654.025.0200 | Çekiç Tahrikli Pimi Çapa Yuvarlak 1/4 İnç 2 İnç, 100pk | 31jd83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U70654.025.0200 Çekiç Tahrikli Pimi Çapa Yuvarlak 1/4 İnç 2 İnç, 100PK | AG2FQQ 31JD83

GRAINGER U70654.025.0200 Çekiç Tahrikli Pimli Ankraj Yuvarlak 1/4 İnç 2 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FQQ Model: U70654.025.0200Çapraz Referans: 31JD83

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€17.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekiç Tahrikli Pimli Çapa
Çapa Dia.1 / 4 "
Çapa Uzunluğu2"
Kafa tarzıyuvarlak
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı Fikstür Kalınlığı1-1 / 4 "
Min. Gömme1.25 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim55

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu3926909980

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U70654.025.0200 Çekiç Tahrikli Pimli Ankraj Yuvarlak 1/4 İnç 2 İnç, 100PK
€17.13 / paket