V220 1/2 | Channel Flat Nut 1/2 Inch Silver Pk25 | 4a986 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER V220 1/2 Channel Flat Nut 1/2 Inch Silver PK25 | AJ2GWV 4A986

GRAINGER V220 1/2 Channel Flat Nut 1/2 Inch Silver PK25

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AJ2GWV Modeli: V220 1/2Çapraz Referans: 4A986

İle alın Mayıs 16, Perşembe
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
€48.76 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Channel Flat Nut
RenkGümüş
derinlik53 / 64 "
BitişElektrolitik
MalzemeÇelik
Kalınlık1 / 2 "
Konu Boyutu1 / 2-13
genişlik1.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)10.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER V220 1/2 Channel Flat Nut 1/2 Inch Silver PK25
€48.76 / paket