Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER YSFB-125 Y Strainer 316 Stainless Steel 1.25 FNPT x FNPT | AG9MPA 20XM13

GRAINGER YSFB-125 Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 1.25" FNPT x FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9MPA Modeli: YSFB-125Çapraz Referans: 20XM13
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
€80.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Y süzücü
Boşaltma Limanı (NPT)1 / 2 "
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Akış hızı31 scfm @ 100 psi
Conta MalzemesiPTFE
Yükseklik3.625 "
Gövde MalzemesiDövme Pirinç
uzunluk3.625 "
Maks. Basınç600 psi
20
Boru Boyutu1.25 "
Ekran Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAkış hızıYükseklikGövde Malzemesi+uzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
GRAINGER YSFB-25 Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 1/4" FNPT x FNPT | AG9MNV 20XM08 YSFB-2529 / 32 "2.2 scfm @ 100 psi1 29 / 32 "Dövme PirinçY süzücü1 29 / 32 "600 psi1 / 4 "€38.59
GRAINGER YSFB-38 Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 3/8" FNPT x FNPT | AG9MNW 20XM09 YSFB-3829 / 32 "4.7 scfm @100 Psi2.125 "Dövme PirinçY süzücü2.125 "600 psi3 / 8 "€17.26
GRAINGER YSFB-50 Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 1/2" FNPT x FNPT | AG9MNX 20XM10 YSFB-501.12 "11.2 scfm @ 100 psi2.625 "Dövme PirinçY süzücü2.625 "600 psi1 / 2 "€20.88
GRAINGER YSFB-75 Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 3/4" FNPT x FNPT | AG9MNY 20XM11 YSFB-751.38 "22 scfm @ 100 psi2.75 "Dövme PirinçY süzücü2.75 "600 psi3 / 4 "€32.12
GRAINGER YSFB-100 Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 1" FNPT x FNPT | AG9MNZ 20XM12 YSFB-1002"27 scfm @ 100 psi2 61 / 64 "Dövme PirinçY süzücü2 61 / 64 "600 psi1"€50.44
GRAINGER YSFB-150 Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 1.5" FNPT x FNPT | AG9MPB 20XM14 YSFB-1502.38 "32 scfm @ 100 psi4.125 "Dövme PirinçY süzücü4.125 "600 psi1.5 "€125.44
GRAINGER YSFB-200 Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 2" FNPT x FNPT | AG9MPC 20XM15 YSFB-2002.75 "32 scfm @ 100 psi4 31 / 32 "Dövme PirinçY süzücü4 31 / 32 "600 psi2"€170.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER YSFB-125 Y Süzgeç 316 Paslanmaz Çelik 1.25" FNPT x FNPT
€80.02 / Adet