<span Class='notranslate'>Grating Fasteners </span> F10gg-0b | Grating Clip, Short Grip, Galvanized Carbon Steel, 50pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRATING FASTENERS F10GG-0B Grating Clip, Short Grip, Galvanized Carbon Steel, 50PK | CD7AFR

GRATING FASTENERS F10GG-0B Grating Clip, Short Grip, Galvanized Carbon Steel, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CD7AFR Model: F10GG-0B
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
€134.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Izgara Klipsi
Sınıf50
BitişGalvanize
Izgara Kalınlığı1-1 / 4 "
Merkezden Kenara Delik5 / 16 "
Çene Derinliği5 / 8 "
Çene Flanşı Yüksekliği3 / 8 "
Çene Yüksekliği1-3 / 4 "
Çene Yüksekliği 1-3 / 4 "
Çene Uzunluğu1-1 / 8 "
Çenenin Açılması1 / 2 "
Çene Kalınlığı11 saat
Çene Genişliği7 / 8 "
MalzemeKarbon çelik
Ürün Veri Sayfasıızgara-bağlantı elemanları-f10gg-0a.pdf
StandartASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Konu Boyutu1 / 4 "-20
Üst Plaka Derinliği3 / 8 "
Üst Plaka Uzunluğu1"
Üst Plaka Kalınlığı16 saat
Üst Plaka Genişliği1-13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRATING FASTENERS F10GG-0B Grating Clip, Short Grip, Galvanized Carbon Steel, 50PK
€134.40 / paket