Izgara Bağlantı Elemanları Fssgg-1b | Izgara Klipsi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IZGARA BAĞLANTI ELEMANLARI FSSGG-1B Izgara Klipsi, Standart, 1-1/4 İnç Izgara Kalınlığı, 1/4 ila 3/4 İnç Flanş Kalınlığı, 316Ss, 25PK | CD7AQG

GRATING FASTENERS FSSGG-1B Izgara Klipsi, Standart, 1-1/4 İnç Izgara Kalınlığı, 1/4 - 3/4 İnç Flanş Kalınlığı, 316Ss, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CD7AQG Modeli: FSSGG-1B
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
€240.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Izgara Klipsi
Flanş StiliYatay düzlem
Flanş kalınlığı1/4 "ila 3/4"
Izgara Kalınlığı1-1 / 4 "
Çene Derinliği5 / 8 "
Çene Flanşı Yüksekliği1 / 8 "
Çene Yüksekliği 1-3 / 4 "
Çene Yüksekliği1-3 / 4 "
Çene Uzunluğu1-1 / 8 "
Çenenin Açılması13 / 16 "
Çene Kalınlığı13 saat
Çene Genişliği11 / 16 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Vida Boyutu1 / 4 "
StandartASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Konu Boyutu1 / 4 "-20
Üst Plaka Derinliği3 / 16 "
Üst Plaka Uzunluğu1-3 / 4 "
Üst Plaka Kalınlığı16 saat
Üst Plaka Genişliği2-3 / 4 "
Pul Malzemesi410 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRATING FASTENERS FSSGG-1B Izgara Klipsi, Standart, 1-1/4 İnç Izgara Kalınlığı, 1/4 - 3/4 İnç Flanş Kalınlığı, 316Ss, 25PK
€240.45 / paket