Grating Fasteners Gg-2g | Izgara Klipsi, Standart, Galvanizli Karbon Çelik, 40pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRATING FASTENERS GG-2G Grating Clip, Standard, Galvanized Carbon Steel, 40PK | CD7AGW

GRATING FASTENERS GG-2G Izgara Klipsi, Standart, Galvanizli Karbon Çelik, 40PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CD7AGW Modeli: GG-2G
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
€140.51 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Izgara Klipsi
Sınıf50
BitişGalvanize
Flanş kalınlığı3/4" To 1-1/4"
Merkezden Kenara Delik1 / 4 "
Çene Derinliği5 / 8 "
Çene Flanşı Yüksekliği1 / 8 "
Çene Yüksekliği2-1 / 8 "
Çene Yüksekliği 2-1 / 8 "
Çene Uzunluğu1-1 / 8 "
Çenenin Açılması1-9 / 32 "
Çene Kalınlığı11 saat
Çene Genişliği7 / 8 "
MalzemeKarbon çelik
Ürün Veri Sayfasıızgara-bağlantı elemanları-gg-2.pdf
StandartASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Konu Boyutu1 / 4 "-20
Üst Plaka Derinliği1 / 8 "
Üst Plaka Uzunluğu1-1 / 2 "
Üst Plaka Kalınlığı14 saat
Üst Plaka Genişliği1-7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.83
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRATING FASTENERS GG-2G Izgara Klipsi, Standart, Galvanizli Karbon Çelik, 40PK
€140.51 / paket