Grating Fasteners Gg-4h | Izgara Klipsi, Standart, Galvanizli Karbon Çelik, 25pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRATING FASTENERS GG-4H Grating Clip, Standard, Galvanized Carbon Steel, 25PK | CD7AJE

GRATING FASTENERS GG-4H Izgara Klipsi, Standart, Galvanizli Karbon Çelik, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CD7AJE Modeli: GG-4H
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
€324.54 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Izgara Klipsi
Sınıf50
BitişGalvanize
Flanş kalınlığı1-3/4" To 2-1/4"
Izgara Kalınlığı2-3 / 4 "
Merkezden Kenara Delik1 / 4 "
Çene Derinliği5 / 8 "
Çene Flanşı Yüksekliği1 / 8 "
Çene Yüksekliği3-1 / 4 "
Çene Yüksekliği 3-1 / 4 "
Çene Uzunluğu1-1 / 8 "
Çenenin Açılması2-3 / 8 "
Çene Kalınlığı11 saat
Çene Genişliği3 / 4 "
MalzemeKarbon çelik
Ürün Veri Sayfasıızgara-bağlantı elemanları-gg-4.pdf
StandartASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Konu Boyutu1 / 4 "-20
Üst Plaka Derinliği1 / 8 "
Üst Plaka Uzunluğu1-1 / 2 "
Üst Plaka Kalınlığı14 saat
Üst Plaka Genişliği1-7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRATING FASTENERS GG-4H Izgara Klipsi, Standart, Galvanizli Karbon Çelik, 25PK
€324.54 / paket