Grating Fasteners Gm 1/2 X 5 | Grtng Klips Mnt 1-2 Bar H - Pk20 | 1vca9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IZGARA BAĞLANTI PARÇALARI GM 1/2 X 5 Izgara Klipsi, Montajlı, 1 ila 2 İnç Çubuk Yüksekliği, 20PK | AB3TKU 1VCA9

GRATING FASTENERS GM 1/2 X 5 Izgara Klipsi, Montaj, 1 ila 2 İnç Çubuk Yüksekliği, 20PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TKU Modeli: GM 1/2X5Çapraz Referans: 1VCA9
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
€486.87 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Izgara Klipsi
Yaş GrubuYetişkin
Sınıf50
RenkGri
BitişGalvanize
Rulman Çubuğu Yüksekliğine Uygun1" ila 2"
Rulman Çubuğu Boşluğuna Uyuyor1"
Cinsiyetüniseks
Izgara Açma Ölçüsü1"
MalzemeKarbon çelik
Ürün Veri Sayfasıızgara-bağlantı elemanları-gm-1-2-x-5.pdf
Vida Boyutu1 / 2 "
StandartASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Damızlık Boyutu1 / 2 "
TipIzgara Montajı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.25
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Izgara Açma Boyutuna Uyuyor (1 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRATING FASTENERS GM 1/2 X 5 Izgara Klipsi, Montaj, 1 ila 2 İnç Çubuk Yüksekliği, 20PK
€486.87 / paket