<span Class='notranslate'>Grating Fasteners </span> Wssgg-1i | Grating Clip | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRATING FASTENERS WSSGG-1I Grating Clip, Standard, 316Ss, 50PK | CD6GNQ

GRATING FASTENERS WSSGG-1I Grating Clip, Standard, 316Ss, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CD6GNQ Model: WSSGG-1I
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
€354.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Izgara Klipsi
Flanş StiliYatay düzlem
Flanş kalınlığı1/4 "ila 3/4"
Izgara MalzemesiFiberglas
Izgara Kalınlığı3"
Çene Derinliği5 / 8 "
Çene Flanşı Yüksekliği1 / 8 "
Çene Yüksekliği 1-3 / 4 "
Çene Yüksekliği1-3 / 4 "
Çene Uzunluğu1-1 / 8 "
Çenenin Açılması13 / 16 "
Çene Kalınlığı13 saat
Çene Genişliği3 / 4 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Ürün Veri Sayfasıızgara-bağlantı elemanları-wssgg1a.pdf
Vida Boyutu1 / 4 "
StandartASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Konu Boyutu1 / 4 "-20
Üst Plaka Derinliği1 / 8 "
Üst Plaka Uzunluğu1-1 / 2 "
Üst Plaka Kalınlığı16 saat
Üst Plaka Genişliği1-7 / 8 "
Pul Malzemesi410 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRATING FASTENERS WSSGG-1I Grating Clip, Standard, 316Ss, 50PK
€354.13 / paket