GRATING FASTENERS WSSGG-3E Izgara Klipsi, Standart, 2 İnç Izgara Kalınlığı, 1-1/4 ila 1-3/4 İnç Flanş Kalınlığı, 316Ss, 25PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Izgara Klipsi |
Flanş Stili | Yatay düzlem |
Flanş kalınlığı | 1-1/4" To 1-3/4" |
Izgara Malzemesi | Fiberglas |
Izgara Kalınlığı | 2" |
Çene Derinliği | 5 / 8 " |
Çene Flanşı Yüksekliği | 1 / 8 " |
Çene Yüksekliği | 2-3 / 4 " |
Çene Yüksekliği | 2-3 / 4 " |
Çene Uzunluğu | 1-1 / 8 " |
Çenenin Açılması | 1-7 / 8 " |
Çene Kalınlığı | 13 saat |
Çene Genişliği | 3 / 4 " |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Ürün Veri Sayfası | ızgara-bağlantı elemanları-wssgg1a.pdf |
Vida Boyutu | 1 / 4 " |
Standart | ASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1 |
Konu Boyutu | 1 / 4 "-20 |
Üst Plaka Derinliği | 1 / 8 " |
Üst Plaka Uzunluğu | 1-1 / 2 " |
Üst Plaka Kalınlığı | 16 saat |
Üst Plaka Genişliği | 1-7 / 8 " |
Pul Malzemesi | 410 Paslanmaz Çelik |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00