Grating Fasteners Zssgg1e | Izgara Klipsi Kare 2 Bar H - Pk25 | 1vcd4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRATING FASTENERS ZSSGG1E Izgara Klipsi, Kare, 2 İnç Çubuk Yüksekliği, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TLR Modeli: ZSSGG1EÇapraz Referans: 1VCD4 / ZSSGG-1E
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
€800.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Izgara Klipsi
Yaş GrubuYetişkin
RenkGri
Rulman Çubuğu Yüksekliğine Uygun2"
Rulman Çubuğu Boşluğuna Uyuyor2 "2 x"
Flanş StiliYatay düzlem
Flanş kalınlığı1/4 "ila 3/4"
Cinsiyetüniseks
Izgara MalzemesiFiberglas
Izgara Açma Ölçüsü1"
Izgara Kalınlığı2"
Çene Derinliği5 / 8 "
Çene Flanşı Yüksekliği1 / 8 "
Çene Yüksekliği 1-3 / 4 "
Çene Yüksekliği1-3 / 4 "
Çene Uzunluğu1-1 / 8 "
Çenenin Açılması13 / 16 "
Çene Kalınlığı13 saat
Çene Genişliği3 / 4 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Ürün Veri Sayfasıızgara-bağlantı elemanları-zssgg-1a.pdf
Vida Boyutu1 / 4 "
StandartASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Konu Boyutu1 / 4 "-20
Üst Plaka Derinliği1 / 8 "
Üst Plaka Uzunluğu2-9 / 16 "
Üst Plaka Kalınlığı16 saat
Üst Plaka Genişliği2-9 / 16 "
TipKare Hasır
Pul Malzemesi410 Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.34
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Izgara Açma Boyutuna Uyuyor (1 ")
  • Destek Kalınlığına Uyuyor (1/4 - 3/4 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRATING FASTENERS ZSSGG1E Izgara Klipsi, Kare, 2 İnç Çubuk Yüksekliği, 25PK
€800.96 / paket