GRAY 10THF Araç Standları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Araç Standları |
Temel Boyut | 24 " |
İnşaat | oluşturulmuş, kaynaklı |
Kaldırma Kapasitesi | 10 ton |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 52 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 30 " |
Sele Boyutu (In.) | 6-3 / 4 x 3 |
Tip | Pin Stili |
Gemi ağırlığı (kg) | 86.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 96.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 7326908595 |
PLATFORM | Model | Temel Boyut | İnşaat | Kaldırma Kapasitesi | Kaldırma Yüksekliği Max. | Kaldırma Yüksekliği Min. | Sele Boyutu (In.) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7TF Standları | 7-1/2 x 7-1/2" | Çelik | 15 ton | 16 " | 9.5 " | 4.5 X 2.5 | €641.18 | ||
10TF Standları | 14 x 14 " | Çelik | 20 ton | 32 " | 20 " | 4.5 X 3 | €1,216.69 | ||
25T Standları | 10 x 10 " | Çelik | 50 ton | 20 " | 12 " | 3.38 X 2 | €1,397.90 | ||
25T-H Standları | 13 x 13 " | Çelik | 50 ton | 32 " | 20 " | 4.5 X 3 | €1,636.25 | ||
9THR Standı | 33 x 33 " | Çelik | 9 ton | 84 " | 48.75 " | 5 X 5 | €2,950.61 | ||
7THF | 9" | oluşturulmuş, kaynaklı | 7 ton | 20 " | 12 " | 4-3 / 4 x 2 1/2 | €884.05 | ||
35TF Standları | 10 " | oluşturulmuş, kaynaklı | 35 ton | 21 " | 13.5 " | 3-1 / 4 x 3 | €1,600.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00