GRAY 35T Standlar Araç Standı Pimi Stili 35 Ton
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Destek Standları |
Temel Boyut | 13 x 13 " |
İnşaat | Çelik |
Kaldırma Kapasitesi | 35 ton |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 32 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 20 " |
Sele Boyutu (In.) | 5 X 5 |
Tip | Pin Stili |
Gemi ağırlığı (kg) | 140.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 71.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Temel Boyut | Kaldırma Yüksekliği Max. | Kaldırma Yüksekliği Min. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
35T-H Standları | 15 x 15 " | 55 " | 31.5 " | €7,289.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00