GRAY 35THF Uzun Araç Standları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzun Araç Standları |
Temel Boyut | 13 " |
İnşaat | oluşturulmuş, kaynaklı |
Kaldırma Kapasitesi | 35 ton |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 33.25 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 21 " |
Sele Boyutu (In.) | 5-1/2 x 3-1/2 |
Tip | Pin Stili |
Gemi ağırlığı (kg) | 67.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 7326908595 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00