GRAY FLJ-400C Forklift Kriko Hidrolik 8000 Lb
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Çatal Kaldırma Krikosu |
Taban Uzunluğu | 27 " |
Taban Genişliği | 8" |
Caster Tekerlek Dia. | 3" |
Kasa Uzunluğu | Daha Az Thandelete |
Sap uzunluğu | 29 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Kaldırma Kapasitesi | 4 ton |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 16 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 2.25 " |
Malzeme | Çelik |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Güç Artışı | 13-3 / 4 " |
Geri Çekilmiş Uzunluk | Daha Az Thandelete |
Gemi ağırlığı (kg) | 32.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 21.59 |
HS kodu | 8425420000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taban Genişliği | Sap uzunluğu | Kaldırma Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLJ-770B | 9" | 27 " | 7-3/4 ton. | €3,997.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00