GRAY FSJ-200 Hidrolik Kriko Hava/Hidrolik 10 Ton
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Hidrolik Servis Krikosu |
Taban Yüksekliği | 10 " |
Taban Uzunluğu | 101.75 " |
Taban Genişliği | 21.875 " |
Caster Tekerlek Dia. | 5" |
Kasa Uzunluğu | 53.5 " |
Sap uzunluğu | 47 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Kaldırma Kapasitesi | 10 ton |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 27 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 7" |
Malzeme | Çelik |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Güç Artışı | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 222.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 154.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 142.24 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8425420000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kaldırma Kapasitesi | Taban Yüksekliği | Taban Uzunluğu | Kaldırma Yüksekliği Max. | Kaldırma Yüksekliği Min. | Tekerlek Sayısı | Taban Genişliği | Caster Tekerlek Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL-50 | 25 ton | - | 20 " | 21 " | 8" | 2 | 12 " | 8" | €3,028.42 | ||
FSJ-120 | 6 ton | 9.75 " | 95.25 " | 23.25 " | 4.75 " | 4 | 18.5 " | 4" | €5,616.58 | ||
TSL-70 | 35 ton | - | 20 " | 22 " | 9.25 " | 2 | 14.25 " | 8" | €5,013.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00