GRAY KL-20 Hava Ucu Kaldırma 20000 Lb
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Havayla Çalışan Uç Kaldırma |
Taban Yüksekliği | 65 " |
Taban Uzunluğu | 43 " |
Taban Genişliği | 37 " |
Caster Tekerlek Dia. | 5" |
Kasa Uzunluğu | Daha Az Thandelete |
Sap uzunluğu | 22 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Kaldırma Kapasitesi | 10 ton |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 50 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 14 " |
Malzeme | Çelik |
Tekerlek Sayısı | 1 |
Güç Artışı | 30 " |
Geri Çekilmiş Uzunluk | Daha Az Thandelete |
Gemi ağırlığı (kg) | 369.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 171.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 132.08 |
Gemi genişliği (cm) | 116.84 |
HS kodu | 8425490000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00