GRAY QP-50 Yağ Filtreli Kırıcı 11 Ton
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağ Filtresi Kırıcı |
Çerçeve Kapasitesi | Ton 11 |
çerçeve Tipi | Çelik |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 69-1 / 2 inç |
Toplam Genişlik | 15 In. |
Tip | Hava Kumandalı |
İçin kullanılır | Ezme |
Gemi ağırlığı (kg) | 126.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 158.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
QP-160 | €4,496.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00