GRAY WL-30 Teker Kaldırma Sistemi 15 Ton
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Araç Kaldırma Sistemi |
Hava basıncı | 160 PSI |
Kaldırma Kapasitesi | 15 ton |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 24 |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 0 |
Yükleme kapasitesi | 30000 Lb. |
Toplam yükseklik | 53.25 " |
Uzunluk | 44.25 " |
toplam Genişlik | 41.5 " |
Platform Uzunluğu | 12 " |
Platform Genişliği | 31 " |
Tip | Hava Kumandalı |
Gemi ağırlığı (kg) | 692.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 156.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 264.16 |
Gemi genişliği (cm) | 116.84 |
HS kodu | 8425490000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00