GRAYMILLS DMD232 Parça Yıkayıcı
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | parça Yıkama |
İnşaat | hafif Çelik |
Davul Kapasitesi | 16 gal. |
Süzme | Y |
Nominal Tank Derinliği (In.) | 8-3 / 4 |
Toplam yükseklik | 37.5 " |
Uzunluk | 32 " |
toplam Genişlik | 18 " |
Pompa boyutu | 1 / 125 HP |
Tank kapasitesi | 16 gal. |
Tank Yüksekliği | 9 |
Tank Uzunluğu | 32 In. |
Tank Genişliği | 18 In. |
Tip | Tambur Üstü |
Gerilim | 115V, 1Faz |
Gemi ağırlığı (kg) | 38.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 79.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 59.18 |
HS kodu | 7324100010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Davul Kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMD236 | 30 gal. | 39.5 " | 36 " | 20 " | €1,608.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00