GRAYMILLS TEMPEST-20S Parça Yıkayıcı Sulu 20 Galon Kapasiteli 500 Lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | parça Yıkama |
İnşaat | 15 Ölçer Paslanmaz Çelik |
Süzme | Evet |
Isıtıcı Tipi | 2000 Watt |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Nominal Tank Derinliği (In.) | 24 |
Toplam yükseklik | 66 " |
Uzunluk | 41 " |
toplam Genişlik | 43 " |
Pompa boyutu | 1 HP |
Tank kapasitesi | 20 gal. |
Tank Yüksekliği | 24 In. |
Tank Uzunluğu | 36 In. |
Tank Genişliği | 38 In. |
Sıcaklık. menzil | 120 F'ye kadar ortam |
Tip | Sulu |
Gerilim | 115V |
Gemi ağırlığı (kg) | 245.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 189.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8424309000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | İnşaat | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Sıcaklık. menzil | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRH2420SL-B | 14 Gauge Steel | 150 lb | 66 " | 39 " | 25 " | 180 F'ye kadar ortam | 230V | €10,671.66 | ||
TEMPEST-10S | 14 Ölçer Paslanmaz Çelik | 500 lb | 64 " | 41 " | 28 " | 120 F'ye kadar ortam | 115V | €14,947.39 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00