Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENFIELD MUSLUK 330313 1/4-20 Sps H3 3 Ağızlı Bg Tapa Spiral Noktalı Kılavuz | AA6ZZT 15J341

GREENFIELD THREADING 330313 1 / 4-20 Sps H3 3 Kanallı Hp Körtapa Spiral Uçlu Musluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6ZZT Model: 330313Çapraz Referans: 15J341
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
€27.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişBuhar Oksit
Liste numarasıT101
MalzemeToz Metal Kobalt
Flüt Sayısı3
Uzunluk2.5 "
Zift20
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.255 "
beden1 / 4 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu5 / 8 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuListe numarasıUzunlukKonu TürüZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedenÜcret
GREENFIELD MUSLUK 330468 Spiral Kanallı Musluk 5/16-18 unc Buhar Oksit | AA6ZZK 15J320 33046811 / 16 "B1012 23 / 32 "UNC18H30.318 "5 / 16 "€26.84
GREENFIELD MUSLUK 330470 Spiral Kanallı Musluk 3/8-16unc Buhar Oksit | AA6ZZL 15J321 3304703 / 4 "B1012 15 / 16 "UNC16H30.381 "3 / 8 "€28.47
GREENFIELD MUSLUK 330490 Spiral Kanallı Musluk 5/16-18unc Buhar Oksit | AA6ZZM 15J325 33049011 / 16 "B1012 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "-
TEKLİF TALEBİ
GREENFIELD MUSLUK 330491 Spiral Kanallı Musluk 3/8-16unc Buhar Oksit | AA6ZZN 15J326 3304913 / 4 "B1012 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€43.12
GREENFIELD MUSLUK 330310 #8-32 Sps H3 3fl Hp Fiş Spiral Noktalı Musluk | AA6ZZP 15J338 3303103 / 8 "T1012.125 "UNC32H30.168 "#8€25.27
GREENFIELD MUSLUK 330311 #10-24 Sps H3 3fl Hp Fiş Spiral Noktalı Musluk | AA6ZZQ 15J339 3303111 / 2 "T1012.375 "UNC24H30.194 "#10€25.24
GREENFIELD MUSLUK 330312 #10-32 Sps H3 3fl Hp Fiş Spiral Noktalı Musluk | AA6ZZR 15J340 3303121 / 2 "T1012.375 "UNF32H30.194 "#10€25.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENFIELD THREADING 330313 1 / 4-20 Sps H3 3 Kanallı Hp Körtapa Spiral Uçlu Musluk
€27.94 / Adet