Greenlee Linesman Pensesi 0151-09-inç, Yalıtımlı | 11l599 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE 0151-09-INS Pense, Yalıtımlı Saplar, 9-1/2 İnç Toplam Uzunluk, 1-5/8 İnç Çene Uzunluğu, 1000V | AA3HWU 11L599

GREENLEE 0151-09-INS Pense, İzoleli Kulplar, 9-1/2 İnç Toplam Uzunluk, 1-5/8 İnç Çene Uzunluğu, 1000V

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3HWU Modeli: 0151-09-INSÇapraz Referans: 11L599

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€144.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Linemans Pensesi
Kolu tipiKalıplı
Çene Uzunluğu1.625 "
Çene Kalınlığı5 / 16 "
Çene Genişliği1.25 "
MalzemeÇelik
Uzunluk9.5 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği1.625 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • ACSR'yi, vidaları, çivileri ve çoğu sertleştirilmiş telleri kesmek için tasarlanmıştır
  • Yüksek kaldıraçlı tasarım, geleneksel kombine penselere kıyasla% 40 daha az çaba gerektirir
  • İzolasyonlu yandan kesme pensesi, mükemmel kavrama için çapraz tarama desenine sahip tırtıklı çenelere ve kolay kesim için yüksek aktarım oranına sahiptir
  • Güç ve performans için karbon çelik alaşımdan yapılmıştır
  • Yalıtımlı aletler için ICE 60900 ve ASTM F1505 standartlarını aşmak için ayrı ayrı test edilmiştir
  • Elektrik çarpmalarına karşı koruma için 2 kat yalıtımlı alev geciktirici, darbeye dayanıklı, parlak turuncu dış kaplama

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE 0151-09-INS Pense, İzoleli Kulplar, 9-1/2 İnç Toplam Uzunluk, 1-5/8 İnç Çene Uzunluğu, 1000V
€144.83 / Adet