Greenlee 0159-01-inç | Pense ve Tornavida Yalıtımlı Alet Seti, 13.3 X 7.2 X 3.9 İnç Boyutu | 11l611 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE 0159-01-INS Pense ve Tornavida Yalıtımlı Alet Seti, 13.3 x 7.2 x 3.9 İnç Boyutu | AA3HXD 11L611

GREENLEE 0159-01-INS Pense ve Tornavida Yalıtımlı Alet Seti, 13.3 x 7.2 x 3.9 İnç Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3HXD Modeli: 0159-01-INSÇapraz Referans: 11L611
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
€559.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Alet Seti
Maks. Alan sayısı Gerilim Kullan1000 VAC
Parça sayısı7
Pense DahildirÇapraz Kesiciler 8 ", Uzun Burunlu Pense 8", Yan Kesici Pense 9 ", Su Pompası Pense 10"
korur1000V'a Kadar Elektrik Şoklarına Karşı
Tornavidalar Dahil(2) 4 "Kabin Ucu Oluklu Tornavidalar: 3/16", 1/4 ", Yıldız Tornavida # 2 x 4"
Alet Deposu DahilEvet
Alet Saklama Tipi DahilRulo

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.44
Gemi yüksekliği (cm)29.21
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE 0159-01-INS Pense ve Tornavida Yalıtımlı Alet Seti, 13.3 x 7.2 x 3.9 İnç Boyutu
€559.26 / Adet