Greenlee 0253-17nh-ins | Yalıtımlı Somun Sürücüsü, 10-7/8 İnç Toplam Uzunluk, 1/2 İnç Sürücü Boyutu | 11l620 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE 0253-17NH-INS Yalıtımlı Somun Anahtarı, 10-7/8 İnç Toplam Uzunluk, 1/2 İnç Sürücü Boyutu | AA3HXN 11L620

GREENLEE 0253-17NH-INS İzoleli Somun Anahtarı, 10-7/8 İnç Toplam Uzunluk, 1/2 İnç Tahrik Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3HXN Modeli: 0253-17NH-INSÇapraz Referans: 11L620
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
€56.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Somun Sürücüsü
Blade MalzemeÇelik
RenkTuruncu / Yeşil
Renk koduEvet
HandleKauçuk Kalıplı
Renk TaşıSiyah Kavrama ile Yeşil
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
Büyü1 / 2 "
Hex Boyutu1 / 2 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk10.25 "
SAE veya MetrikSAE
Şaftİzoleli
Sapyuvarlak
Sap Uzunluğu6"
Shank Malzemesiİzoleli
Sap Tipiİçi boş yuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC783310134800

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüHex BoyutuÜcret
GREENLEE 0253-12NH-INS Yalıtımlı Somun Anahtarı, 10-1/4 İnç Toplam Uzunluk, 1/4 İnç Sürücü Boyutu | AA3HXH 11L615 0253-12NH-İNŞ1 / 4 "1 / 4 "€49.78
GREENLEE 0253-13NH-INS Yalıtımlı Somun Anahtarı, 10-1/4 İnç Toplam Uzunluk, 5/16 İnç Sürücü Boyutu | AA3HXJ 11L616 0253-13NH-İNŞ5 / 16 "5 / 16 "€49.98
GREENLEE 0253-15NH-INS Yalıtımlı Somun Anahtarı, 10-1/4 İnç Toplam Uzunluk, 3/8 İnç Sürücü Boyutu | AA3HXL 11L618 0253-15NH-İNŞ3 / 8 "3 / 8 "€50.16
GREENLEE 0253-16NH-INS Yalıtımlı Somun Anahtarı, 10-7/8 İnç Toplam Uzunluk, 7/16 İnç Sürücü Boyutu | AA3HXM 11L619 0253-16NH-İNŞ7 / 16 "7 / 16 "€54.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE 0253-17NH-INS İzoleli Somun Anahtarı, 10-7/8 İnç Toplam Uzunluk, 1/2 İnç Tahrik Boyutu
€56.91 / Adet