Greenlee 1280 | Kablo Sıyırıcı, 1/10 ila 1/3 İnç Kablo Kesme Kapasitesi, Yeşil | 4nhp1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE 1280 Kablo Sıyırıcı, 1/10 - 1/3 İnç Kablo Kesme Kapasitesi, Yeşil | AD8XTT 4NHP1

GREENLEE 1280 Kablo Sıyırıcı, 1/10 - 1/3 İnç Kablo Kesme Kapasitesi, Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8XTT Model: 1280Çapraz Referans: 4NHP1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€127.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo Soyma
AyarlanabilirYok hayır
Kablo TipiRG58/59/62AU, RG6/6QS, RG174, BELDEN 1505A, 1855A VE 8281 VE MİNİ COAX
Kapasite1/10" ila 1/3" kablo çapı
fonksiyonlarYalnızca Şerit
Kolu MalzemeTakviyeli Plastik
Kolu tipiErgonomik
İzoleliYok hayır
Uzunluk4.25 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8203206060
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyarlanabilirKablo TipiKapasitefonksiyonlarKolu tipiUzunlukÜcret
GREENLEE 1116 Kablo Sıyırıcı, 24 - 20 AWG, 4-1/2 İnç Boyut | AC8HQU 3AEU8 1116ManuelKatı ve Örgülü24 ila 20 AWGŞerit / KesYastık Tutacağı4.5 "€51.78
GREENLEE 1119 UTP ve Koaksiyel Kablo Sıyırıcı | AC8HQV 3AEU9 1119Yok hayırRG6 / 59 ve RG6 Dörtlü24 ila 18 AWGŞerit / KesParmak tutamakları4.75 "€62.61
GREENLEE 1257 Koaksiyel Kablo Soyucu, İki Seviyeli | AC8HQW 3AEV1 1257Yok hayırRG6, RG6 Dörtlü, RG5920 ila 18 AWGŞerit / KesErgonomik4.25 "€37.08
GREENLEE 1281 Kablo Sıyırıcı, 3/32 - 5/16 İnç Kablo Kesme Kapasitesi, Turuncu | AD8XTU 4NHP2 1281Yok hayırKrallar ve Amphenol BNC-Yalnızca ŞeritErgonomik4.25 "€128.49
GREENLEE 1282 Kablo Sıyırıcı, 3/32 - 5/16 İnç Kablo Kesme Kapasitesi, Siyah | AD8XTV 4NHP3 1282Yok hayırADC, Kings, Amphenol HDTV, mini'ler-Yalnızca ŞeritErgonomik4.25 "€132.39
GREENLEE 1283 Kablo Sıyırıcı, 3/32 - 5/16 İnç Kablo Kesme Kapasitesi, Mavi | AD8XTW 4NHP4 1283Yok hayırRG6 / 6QS ve RG59, CATV "F", Mini'ler1 / 4 "Yalnızca ŞeritErgonomik4.25 "€122.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE 1280 Kablo Sıyırıcı, 1/10 - 1/3 İnç Kablo Kesme Kapasitesi, Yeşil
€127.22 / Adet