GREENLEE 38568 Uzun Uzantılı Zincirli Testere, 75 İnç Uzunluk, 13 İnç Kesme Kapasitesi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Zincir Testere |
Kesme Kapasitesi | 13 " |
derinlik | 6" |
uzunluk | 75 " |
Maks. Alan sayısı Geri basınç | 200 psi |
Maks. akış | 8 dev / dak |
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si | 8 |
Maks. Alan sayısı Yağ Sıcaklığı | 140 Derece F |
Min. Akış (GPM) | 5 |
Basınç Portu | 9/16 "-18 SAE O-Halkası |
Önerilen Filtreleme (mikron) | 10 |
Dönüş noktası | 3/4 "-16 SAE O-halkası |
Tip | 75 "Uzun Erişim |
genişlik | 4.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 8467895060 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00