Greenlee 45000 | Tel Sıyırma Makinesi, 34 - 10 Awg Sıyırma Kapasiteli, Çelik Bıçak | 1ata7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE 45000 Tel Sıyırma Makinesi, 34 - 10 AWG Sıyırma Kapasitesi, Çelik Bıçak | AA8YHY 1ATA7

GREENLEE 45000 Tel Sıyırıcı, 34 - 10 AWG Sıyırma Kapasiteli, Çelik Bıçak

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8YHY Model: 45000Çapraz Referans: 1ATA7
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
€187.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+tel Stripper
AyarlanabilirManuel
Kablo Tipiİzoleli
Kapasite10 ila 34 AWG Katı ve Bükülü
fonksiyonlarkıvrım
Kolu MalzemeTakviyeli Naylon
Kolu tipiErgonomik
İzoleliYok hayır
Uzunluk9"
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC695977733435

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8203206060
Menşe ÜlkesiSE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTether YetenekliAyarlanabilirKablo TipiKapasitefonksiyonlarKolu MalzemeKolu tipiUzunlukÜcret
GREENLEE 1935 Otomatik Kablo Sıyırma Makinesi, 20 ila 10 AWG Kapasite | AB6JHC 21TX91 1935Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)OtomatikPVC ve THHN İzolasyon10 ila 20 AWGŞerit / KesVinilYastık Tutacağı9"€84.11
GREENLEE 1117 Kablo Sıyırıcı, 22 - 10 AWG Kesme Kapasiteleri | AD8XUB 4NHR2 1117Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Yok hayırTEL VE ​​KABLO24 ila 10 AWGŞerit / KesKauçukErgonomik7"€29.61
GREENLEE 1118 Kablo Sıyırma Makinesi, 30 ila 20 AWG Kesme Kapasitesi | AD8XUC 4NHR3 1118Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Yok hayırTEL VE ​​KABLO30 ila 20 AWGŞerit / KesKauçukErgonomik7"€32.41
GREENLEE 1123 Tel Sıyırma Seti, 30 - 10 AWG Kesme Kapasitesi, 2 Parça | AD8XUD 4NHR4 1123Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)Yok hayırTEL VE ​​KABLO30 ila 10 AWGŞerit / KesKauçukErgonomik7"€49.89
GREENLEE PA1161 Ayarlanabilir Tel Sıyırma Kesici, 30 - 10 AWG Kablo Boyutu | AG9QZZ 21TX96 PA1161Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)ManuelKatı ve Örgülü30 ila 10 AWGŞerit / KesYüksek Karbonlu ÇelikErgonomik5"€14.40
GREENLEE 1955-SS Kablo Sıyırma Makinesi, 10 - 18 AWG Katı ve 12 - 20 AWG Örgülü Kapasite, Paslanmaz Çelik | AG9VUP 22PF01 1955-SSStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)ManuelKatı ve Örgülü18 ila 10 AWGŞerit / Kes / SıkmaVinilErgonomik7.25 "€44.66
GREENLEE 1950-SS Kablo Sıyırma Makinesi, 10 - 18 AWG Katı ve 12 - 20 AWG Örgülü Kapasite, Paslanmaz Çelik | AG9VUQ 22PF02 1950-SSStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)ManuelKatı ve Örgülü18 ila 10 AWGŞerit / Kes / SıkmaVinilErgonomik7.25 "€44.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE 45000 Tel Sıyırıcı, 34 - 10 AWG Sıyırma Kapasiteli, Çelik Bıçak
€187.85 / Adet