Greenlee 501 | Gömülü Kablo Bulucu | 1ug78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE 501 Gömülü Kablo Bulucu | AB3MVD 1UG78

GREENLEE 501 Gömülü Kablo Bulucu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3MVD Model: 501Çapraz Referans: 1UG78
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
€1,012.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gömülü Kablo Bulucu
Sesli UyarıEvet
Pil Tipi(1) 9V, (8) AA
Bağlantı Tipitümevarımsal
Kullanım İçinEnerjili / Enerjisiz Hatlar
Gerilim240 / 500V AC
Voltaj aralığı240 / 500 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.35
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)87.12
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Greenlee 501 Tracker II kablo bulucu sistemi, hızlı ve kolay çalıştırılabilen bir yeraltı kablo ve kablo bulucu görevi görür. Tellerin, kabloların, kanalların ve metalik boruların yolunu ve derinliğini izleyebilir ve aktif veya ölü sistemlerde devre dışı bırakmadan bir kablonun kesik uçlarını bulabilir. 501 gömülü kablo bulucu, 4000 fit uzunluğa ve 7 fit derinliğe kadar kabloları izleyebilir.

Özellikler:

  • Greenlee 501 Tracker II kablo bulma sistemi, bir verici ve alıcı tertibatı, endüktif kuplör kelepçesi, endüktif anten, ağır hizmet tipi timsah klipsli iki test ucu ve dayanıklı bir polietilen taşıma çantası içerir.
  • Verici, borulara, tellere veya kablolara doğrudan, endüktif kuplör ve endüktif anten bağlantıları sunar.
  • Endüktif anten, iletkene bir sinyal yaymak için verici tertibatının kablo yolu üzerinden zemine yerleştirilmesine izin verir.
  • Endüktif kuplör, izole edilemeyen aktif teller veya boruların etrafına kenetlenir.
  • Ergonomik alıcı, vericiden gelen izleme geri bildirimini doğru bir şekilde anlamak için hem görsel hem de sesli sinyaller için kullanılır.
  • Verici güç çıkışı ve alıcı hassasiyeti, maksimum doğruluk için tamamen ayarlanabilir.
  • Verici ve alıcı tertibatları toz kaplı alüminyumdan yapılmıştır.
  • Verici, 447.5 kHz frekansında çıkış sinyalleri üretir.
  • Bu gömülü kablo bulma sistemi, 0 ila 50 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Yedek Parçalar: Raptor Supplies arızalı veya eski 501T verici, endüktif antenli 500CA taşıma çantası, 501R alıcı, CS16 kablo seti ve IC-1 endüktif kuplör için bir yedek sağlayabilir.
  • Toprak Arızası Bulucu: Greenlee PE2003 toprak arızası bulucu, gömülü kablolardaki küçük kopmaları bile bulmak için bu gömülü kablo bulma sistemiyle birlikte kullanılır.

Standartlar ve Onaylar:

  • ISO 9001

Sık sorulan Sorular:

S. Greenlee 501 Tracker II kablo tespit sistemi çalışmadan ne kadar süre AÇIK kalabilir?

C. Bu gömülü kablo bulucu, çalışmadıkları takdirde 90 dakika sonra vericiyi ve alıcıyı kapatan otomatik bir kapatma mekanizmasına sahiptir.

S. Bu gömülü kablo bulucu ne kadar süreyle çalıştırılabilir?

A. Greenlee 501 Tracker II kablo bulma sisteminin vericisi sekiz adet AA pil kullanır ve alıcı sırasıyla 9 saat ve 30 saat pil ömrüne sahip 10V pil kullanır.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE 501 Gömülü Kablo Bulucu
€1,012.10 / Adet