Greenlee Şasi Zımbası 730bb-3/4, Yuvarlak | 4a717 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE 730BB-3/4 Yuvarlak Delme Ünitesi, 3/4 İnç Boyutu | AD6RUT 4A717

GREENLEE 730BB-3/4 Yuvarlak Delgi Ünitesi, 3/4 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RUT Modeli: 730BB-3/4Çapraz Referans: 4A717
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
€141.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Nakavt Yumruk
Hafif Çelik Kapasitesi (Ölçü)14 yıl
Delik büyüklüğü3 / 4 "
Delik Boyutu Nominal0.750 "
SümüklüböcekDüşer Ücretsiz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8207303020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Greenlee 730BB-3/4 şasi delgi, zımba, kalıp ve çekme saplamasından oluşan eksiksiz bir ünitedir. Pilot deliklerden düzgün bir şekilde monte edilmiş olarak gelir ve temiz ve doğru delikler yapmak için kullanılır.

Özellikler:

  • Manuel, hidrolik ve pille çalışan nakavt sürücüleri için tasarlanmıştır.
  • Yumuşak çelik, alüminyum, fiberglas veya plastikte delik delmek için kullanılır.
  • Siyah oksit kaplamalı karbon çelik konstrüksiyona sahip hızlı zımba nakavt çekme saplaması.
  • Delik açarken delme doğruluğunu ve üretkenliği artıran merkez hizalama işaretlerine sahiptir.
  • Zımba kalıba çekilirken slug'u kırmak için benzersiz slug-buster zımba tasarımı.

Standartlar ve Onaylar:

  • RoHS

Sık sorulan Sorular:

S. Bir metal parçasına delik açmadan önce kasaya delgeç uygulamak neden önemlidir?

A. Matkap ucunun yerini iş parçası üzerinde işaretlemek çok önemlidir. Delme aleti, matkap ucunu istenen alana yönlendirmek için iş parçasında bir oyuk açar.

S. Bir yumruğu nasıl keskinleştirebilirsin?

A. Bir parça alüminyum folyo alın, birkaç kez katlayın ve üzerine birden çok delik açın. Bu, her türlü zımbayı keskinleştirmek için kullanılabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik büyüklüğüÜcret
GREENLEE 745H-1/2 Delme Ünitesi, 1/2 İnç Boyut | AD6YNR 4CM97 745H-1/27 / 8 "€422.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE 730BB-3/4 Yuvarlak Delgi Ünitesi, 3/4 İnç Boyut
€141.46 / Adet