Greenlee 925-2-1/2 | 1xrp6 Delik Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE 925-2-1/2 Delik Testere, 1/2 İnç Şaft Boyutu, 2-1/2 İnç Delik Çapı | AB4FZG 1XRP6

GREENLEE 925-2-1/2 Delik Testere, 1/2 İnç Şaft Boyutu, 2-1/2 İnç Delik Çapı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FZG Modeli: 925-2-1/2Çapraz Referans: 1XRP6
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
€114.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Delik testeresi
Çardak Deliği3 / 8 "
Maks. Kesme derinliği1 / 4 "
Diş sayısı14
Dia'yı gördüm.2.5 "
Diş malzemesiYüksek Hızlı Çelik
UPC783310101628

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8207907585
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia'yı gördüm.Ücret
GREENLEE 925-7/8 Delik Testere, 3/8 İnç Şaft Boyutu, 7/8 İnç Delik Çapı | AB4FZA 1XRN8 925-7 / 87 / 8 "€45.96
GREENLEE 925-1-1/8 Delik Testere, 3/8 İnç Şaft Boyutu, 1-1/8 İnç Delik Çapı | AB4FZB 1XRN9 925-1-1/81.125 "€51.02
GREENLEE 925-1-7/32 Delik Testere, 3/8 İnç Şaft Boyutu, 1-7/32 İnç Delik Çapı | AB4FZC 1XRP1 925-1-7/321-7 / 32 "€54.40
GREENLEE 925-2 Delik Testere, 1/2 İnç Şaft Boyutu, 2 İnç Delik Çapı | AB4FZF 1XRP5 925-22"€84.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE 925-2-1/2 Delik Testere, 1/2 İnç Şaft Boyutu, 2-1/2 İnç Delik Çapı
€114.49 / Adet