Greenlee 930 Elektrikçi Delik Testere Seti, Yeşil - 9 Parça | 4gb13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE 930 Delik Testere Kesici Seti, 7/8 - 2-1/2 İnç Boyutu, 6 Parça | AD7RNT 4GB13

GREENLEE 930 Delik Testere Kesici Takımı, 7/8 - 2-1/2 İnç Boy, 6 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7RNT Model: 930Çapraz Referans: 4GB13
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
€636.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikçiler Delik Testere Seti
Çardak TasarımıDahil Değil
Maks. Kesme derinliği1 / 4 "
Parça sayısı9
Diş sayısı7/8/10/14/15/17
Testere Ölçüleri Aralığı7/8" to 2-1/2"
Diş malzemesiYüksek Hızlı Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)25.65
HS kodu8207504060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kapı kilidi ve gömme aydınlatma tesisatları ve teller ve kablolar için delme için kullanılır
  • Kullanım ömrünü geleneksel delik testerelerinden 10 kata kadar uzatmak için yüksek hızlı çelik yapıya sahiptir; ayrıca diş kırılma olasılığını azaltır
  • Hassas taşlanmış dişler, daha pürüzsüz, çapaksız delikler oluşturmaya yardımcı olur
  • Yaylı sülük ejektörü zamandan tasarruf sağlar ve üretkenliği artırır
  • Ayrık uçlu pilot matkap, her seferinde doğru delikler elde etmeye yardımcı olur

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE 930 Delik Testere Kesici Takımı, 7/8 - 2-1/2 İnç Boy, 6 Parça
€636.18 / Adet