Greenlee H4665a | Kompakt Dalgıç Pompa, 275 Gpm Kapasite, 5 - 8 Gpm Akış, 2 İnç Fnpt Deşarj | 5nwk4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE H4665A Kompakt Dalgıç Pompa, 275 GPM Kapasite, 5 - 8 GPM Akış, 2 İnç FNPT Deşarj | AE4XXW 5NWK4

GREENLEE H4665A Kompakt Dalgıç Pompa, 275 GPM Kapasite, 5 ila 8 GPM Akış, 2 İnç FNPT Deşarj

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4XXW Model: H4665AÇapraz Referans: 5NWK4
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
€3,640.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dalgıç Su Pompası
Temel malzemeAlüminyum
Çap7.5 "
Yükseklik12.5 "
KonaklamaAlüminyum
Pervane MalzemesiPaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Geri basınç200 psi
Maks. Alan sayısı Yağ Sıcaklığı140 F
Önerilen Filtreleme (mikron)10
Üst MalzemeAlüminyum
TipHidrolik
UPC783310421917

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.8
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)33.53
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Portatif yangınla mücadele, mavna ve gemi kargo pompalama, tank temizleme, sulama ve yangın bölgelerinde tehlikeli yağ pompalama işlemlerinde yüksek su akış hızlarının üstesinden gelmek için hidrolik tahrikli dalgıç su pompası.
  • 1-3 / 4 inç derinlikten su çekebilir ve 138 ft'ye kadar su yüksekliği ve 275 gpm maksimum akış hızı sağlayabilir
  • Maksimum 2000 psi yağ basıncı ve 5 - 8 gpm arasındaki yağ akış hızları ile hem açık hem de kapalı merkezli hidrolik sistemlerde çalışır
  • Yüksek çıkış / ağırlık oranı için alüminyum muhafazaya ve minimum aşınma için paslanmaz çelik bir pervaneye sahiptir
  • Sızdırmaz hidrolik bağlantılar için 9 / 16-18 inç basınç portu ve SAE O-ringli 3 / 4-16 inç dönüş portu özellikleri
  • Hidrolik hortumların hızlı bağlanması ve çıkarılması için taşınabilirlik için bir taşıma kolu ve bir kam kilit bağlantısı ile donatılmıştır
  • Harici besleme kaynağı gerektirmez ve dahili motor bileşenlerine herhangi bir zarar vermeden kuru çalışabilir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE H4665A Kompakt Dalgıç Pompa, 275 GPM Kapasite, 5 ila 8 GPM Akış, 2 İnç FNPT Deşarj
€3,640.27 / Adet