Greenlee Kd12cu Sıkma Pafta Seti, Bakır, 1xga6 için | 1xgb2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GREENLEE KD12CU U Stil Kalıp Seti, 12 Ton, Bakır, 32 Parça | AB4EGU 1XGB2

GREENLEE KD12CU U Stil Pafta Kiti, 12 Ton, Bakır, 32 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4EGU Modeli: KD12CUÇapraz Referans: 1XGB2
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
€2,210.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkma Kalıp Seti
Kablo Aralığı6 ila 750 MCM
Kablo TipiBakır
Kapasite6 ila 750 MCM
Renk koduEvet
Sıkma Kapasitesi6 AWG - 750 kcmil
MalzemeDövme Çelik
Maks. Alan sayısı Sıkma Kuvveti12 Ton
UPC783310102601

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.96
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8203206060
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • 1 tonluk kuvvetle pille çalışan kıvırıcılar için 6XGA12 elektrikli aletle birlikte kullanılır
  • Kolay tanımlama için her kalıpta işaretlenmiş tel boyutu
  • Kablo boyutuna uyması ve çapraz referanslamayı ortadan kaldırması için konektöre preslenmiş kalıp boyutu
  • Paslanmaz çelik kaplama korozyona karşı korur
  • 6 AWG ila 750 Kcmil Bakır Konnektörler için

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo TipiÜcret
GREENLEE KD12AL U Stil Kalıp Seti, 12 Ton, Alüminyum, 16 Parça | AB4EGV 1XGB3 KD12ALAlüminyum€2,169.38
GREENLEE K22S1GL Kalıp Seti, Bakır | AF2RLV 6XH29 K22S1GLBakır€2,140.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GREENLEE KD12CU U Stil Pafta Kiti, 12 Ton, Bakır, 32 Adet
€2,210.91 / Adet