Grote 05001-5 | Sis Ve Sürüş Lambaları 500 Serisi - Pk2 | 2cvh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 05001-5 Sis Ve Sürüş Lambaları 500 Serisi - 2'li Paket | AB9FHJ 2CVH9

GROTE 05001-5 Sis ve Sürüş Lambaları 500 Serisi - 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FHJ Model: 05001-5Çapraz Referans: 2CVH9
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
€226.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sis / Sürüş Lambası
RenkTemizle
Current Rating3.9A
derinlik3.5 "
Lamba TipiHalojen
uzunluk4.5 "
MalzemePaslanmaz çelik
Montaj TipiDöner
Çivi7/16 x 20 x 15/16 "
ShapeDikdörtgen
Sonlandırma TürüKablolu
Tip500 Serisi
UPC089373455648
İçin kullanılırSis, yağmur, kar veya tozun içinden etkili bir şekilde delip geçer, ileriye ve alçak yola odaklanır ve yan yana ve ileri aydınlatma sağlar
Volt Ampul12
genişlik6.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.5
Gemi yüksekliği (cm)20.83
Gemi uzunluğu (cm)39.88
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8512202040
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 05001-5 Sis ve Sürüş Lambaları 500 Serisi - 2'li Paket
€226.96 / paket