Grote 45823 | Açıklık/işaretleyici Lamba Lensi Optik Sarı | 2cvu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 45823 Açıklık / işaret Lambası Lens Optik Sarı | AB9FLC 2CVU1

GROTE 45823 Boşluk/işaret Lambası Lens Optik Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FLC Model: 45823Çapraz Referans: 2CVU1

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€4.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açıklık İşaret Lambası
RenkSarı
Current Rating0.33A
derinlik3 / 4 "
Çap2"
uyanDar Raylar ve Diğer Dar Uygulamalar
Lamba Ömrü12,000 saat.
Lamba TipiAkkor
Malzemepolikarbonat
Shapeyuvarlak
Sonlandırma Türüçiğneme tütünü
TipOptik Lens
İçin kullanılırDeğiştirme
Volt Ampul12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8512202080
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeRenkCurrent RatingMontaj TipiSonlandırma TürüTipgenişlikderinlikÜcret
GROTE 45413 Açıklık / İşaret Lambası Yuvarlak Sarı | AB9FKU 2CVT2 45413DURAMOLD (R) / AkrilikSarı0.33AyüzeyKabloluTek Ampul-1"€9.58
GROTE 45583 Çerçeveli Lamba Kiti M1 Serisi Led Sarı | AB9FKX 2CVT5 45583Polikarbonat / ABSSarı0.12A-0.180 mermi sonlandırma ile fiziksel bağlantılıM1 Serisi2.187 "15 / 16 "€56.62
GROTE 45812 Açıklık / işaret Lambası Lens Optik Kırmızı | AB9FKZ 2CVT7 45812Polikarbonat / AkrilikKırmızı0.33A-çiğneme tütünüOptik Lens-3 / 4 "€5.87
GROTE 45813 Açıklık / işaret Lambası Lens Optik Sarı | AB9FLA 2CVT8 45813Polikarbonat / AkrilikSarı0.33A-çiğneme tütünüOptik Lens-3 / 4 "€5.87
GROTE 45822 Açıklık / işaret Lambası Lens Optik Kırmızı | AB9FLB 2CVT9 45822polikarbonatKırmızı0.33A-çiğneme tütünüOptik Lens-3 / 4 "€4.78
GROTE 45832 İşaret Lambası Reflektörü 2-1 / 2 İnç Kırmızı | AB9FLD 2CVU2 45832Polikarbonat / AkrilikKırmızı0.33AGrommetçiğneme tütünü--3 / 4 "€5.68
GROTE 45833 İşaret Lambası Reflektörü 2-1 / 2 İnç Sarı | AB9FLE 2CVU3 45833Polikarbonat / AkrilikSarı0.33AGrommetçiğneme tütünü--3 / 4 "€5.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 45823 Boşluk/işaret Lambası Lens Optik Sarı
€4.91 / Adet