Grote 46903 | Açıklık/işaret Lambası Led Sarı | 2cvw5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 46903 Açıklık / işaret Lambası Led Sarı | AB9FMB 2CVW5

GROTE 46903 Boşluk/işaret Lambası Led Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FMB Model: 46903Çapraz Referans: 2CVW5
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
€21.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açıklık İşaret Lambası
RenkSarı
Current Rating0.07A
derinlik1.437 "
uyanDar Raylar ve Kanallar
Lamba TipiLED
uzunluk5 5 / 16 "
Malzemepolikarbonat
Montaj Tipiyüzey
Sonlandırma Türüçiğneme tütünü
Tipİnce çizgi
İçin kullanılırDeğiştirme
Volt Ampul12
genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikRenkCurrent RatingderinlikuyanLamba TipiuzunlukTipÜcret
GROTE 46902 Açıklık / İşaret Lambası İnce Çizgi Led Kırmızı | AB9FMA 2CVW4 469027 / 8 "Kırmızı0.07A1.437 "Dar Raylar ve KanallarLED5 5 / 16 "İnce çizgi€20.02
GROTE 46922 Açıklık / İşaret Lambası İnce Çizgi Led Kırmızı | AB9FMC 2CVW6 469227 / 8 "Kırmızı0.07A1.437 "Dar Raylar ve KanallarLED5 5 / 16 "İnce çizgi€19.75
GROTE 46933 Açıklık / işaret Lambası Led Sarı Gövde | AB9FMD 2CVW7 469337 / 8 "Sarı0.07A1.437 "Dar Raylar ve KanallarLED5 5 / 16 "İnce çizgi€23.36
GROTE 46092 Küçük Kare Bilgisayarlı Lamba Kırmızı | AC3RHH 2VNP1 460921 13 / 16 "Kırmızı0.33A1.875 "Truck-Lite 12200R (Kırmızı) veya 12200Y (Sarı) İçin Doğrudan DeğiştirmeAkkor3.187 "UPS Stili, Küçük, PC Dereceli€7.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 46903 Boşluk/işaret Lambası Led Sarı
€21.03 / Adet