Grote 47183 | Aerodinamik Kabin İşareti Led Lamba | 2cvy2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 47183 Aerodinamik Kabin Marker Led Lamba | AB9FMT 2CVY2

GROTE 47183 Aerodinamik Kabin İşaretleyici Led Lamba

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FMT Model: 47183Çapraz Referans: 2CVY2
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
€39.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kabin İşaretçisi
RenkSarı
Current Rating0.06A
derinlik2.125 "
Lamba TipiLED
uzunluk7 9 / 16 "
MalzemeDURAMOLD / Polikarbonat
Montaj Tipiyüzey
ShapeGarip
Sonlandırma TürüKablolu
TipKüçük Aerodinamik
UPC089373468563
İçin kullanılırDeğiştirme
Volt Ampul12
genişlik2.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikCurrent RatinguzunlukMalzemeMontaj TipiShapeSonlandırma Türüİçin kullanılırÜcret
GROTE 47063 Gömme Montajlı Kabin İşaretleyici Led Lamba | AB9FME 2CVW8 470632.25 "0.12A4 9 / 16 "polikarbonatFloşDikdörtgen0.180 mermi sonlandırma ile fiziksel bağlantılıFreightliner, Sterling ve Navistar Değişimi€34.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 47183 Aerodinamik Kabin İşaretleyici Led Lamba
€39.70 / Adet