Grote 47952 | Krom Çerçeveli Boşluk/İşaret Lambası | 2cvy8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 47952 Krom Çerçeveli Pozisyon Lambası / İşaret Lambası | AB9FMZ 2CVY8

GROTE 47952 Krom Çerçeveli Boşluk/İşaret Lambası

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FMZ Model: 47952Çapraz Referans: 2CVY8
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
€30.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açıklık İşaret Lambası
RenkKırmızı
Current Rating0.05A
derinlik7 / 16 "
uyanDar Uygulamalar
Lamba TipiLED
uzunluk3"
MalzemePolikarbonat / ABS
Montaj TipiGrommet
ShapeOval
Sonlandırma Türü0.180 mermi sonlandırma ile fiziksel bağlantılı
TipDüşük Profil
İçin kullanılırDeğiştirme
Volt Ampul12
genişlik15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiRenkCurrent RatingSonlandırma TürüTipgenişlikderinlikuyanÜcret
GROTE 45262 Açıklık / işaret Lambası Lens Optik Kırmızı | AB9FKR 2CVR9 45262yüzeyKırmızı0.66AKabloluOptik Lens2"31 / 32 "-€7.22
GROTE 45263 Açıklık / işaret Lambası Lens Optik Sarı | AB9FKT 2CVT1 45263yüzeySarı0.66AKabloluOptik Lens2"31 / 32 "-€7.22
GROTE 47953 Krom Çerçeveli Pozisyon / İşaret Lambası | AB9FNA 2CVY9 47953GrommetSarı0.05A0.180 mermi sonlandırma ile fiziksel bağlantılıDüşük Profil15 / 16 "7 / 16 "Dar Uygulamalar€27.80
GROTE 47962 Açıklık / İşaret Lambası Led Micronova Kırmızı | AB9FNB 2CVZ1 47962GrommetKırmızı0.05A0.180 mermi sonlandırma ile fiziksel bağlantılı-1 3 / 32 "7 / 16 "Dar Uygulamalar€25.12
GROTE 47963 Mesafe / işaret Lambası Led Micronova Sarı | AB9FNC 2CVZ2 47963GrommetSarı0.05A0.180 mermi sonlandırma ile fiziksel bağlantılı-1 3 / 32 "7 / 16 "Dar Uygulamalar€25.17
GROTE 47982 Lamba Krom Çerçeve Led Micronova Kırmızı | AB9FND 2CVZ3 47982yüzeyKırmızı0.05A0.180 mermi sonlandırma ile fiziksel bağlantılı-15 / 16 "7 / 8 "Dar Uygulamalar€34.30
GROTE 47983 Lamba Krom Çerçeve Led Micronova Sarı | AB9FNE 2CVZ4 47983yüzeySarı0.05A0.180 mermi sonlandırma ile fiziksel bağlantılı-15 / 16 "7 / 8 "Dar Uygulamalar€34.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 47952 Krom Çerçeveli Boşluk/İşaret Lambası
€30.52 / Adet