Grote 49162 | Bar Lambası Led İşaretleyiciler Düşük Profil Kırmızı | 2vnu5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 49162 Bar Lambası Led İşaretleyiciler Düşük Profil Kırmızı | AC3RJQ 2VNU5

GROTE 49162 Bar Lambası Led İşaretleyiciler Düşük Profilli Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3RJQ Model: 49162Çapraz Referans: 2VNU5
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
€68.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bar Lambası
RenkKırmızı
Current Rating0.18A
derinlik2"
Lamba TipiLED
uzunluk16 "
MalzemeÇelik / Polikarbonat
Ampul Sayısı3
ShapeDikdörtgen
Sonlandırma TürüKablolu
TipDüşük Profil
İçin kullanılırDeğiştirme
Volt Ampul12
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)39.62
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipRenkCurrent RatinggenişlikderinlikuyanLamba TipiuzunlukÜcret
GROTE 49202 Bar Lambası Micronova Led Kırmızı Siyah | AA6GCG 13W952 49202-Kırmızı / Siyah0.45A1.25 "1-7 / 32 "Dar Ray UygulamalarıLED15 "€80.05
GROTE 49042 Bar Lambası | AB9FNL 2CWA1 49042Düşük ProfilKırmızı0.99A1 11 / 16 "2"-Akkor14.5 "€30.80
GROTE 49112 Ekonomi Bar Lambası | AB9FNQ 2CWA5 49112ekonomiKırmızı0.99A1.25 "1.375 "-Akkor15.625 "€21.74
GROTE 49122 İnce Çizgi Led Bar Lambası | AB9FNR 2CWA6 49122İnce çizgiKırmızı0.18A1.187 "2"Dar Raylar ve KanallarLED19 11 / 16 "€91.15
GROTE 49132 Bar Lambası | AB9FNT 2CWA7 49132-Kırmızı0.99A1.187 "1.75 "Dar Raylar ve KanallarAkkor18.25 "€82.53
GROTE 49142 Düşük Profilli Bar Lambası | AB9FNU 2CWA8 49142Düşük ProfilKırmızı0.99A2"2"-Akkor16 "€40.19
GROTE 49172 Bar Lambası 15 Stil İşaretleyiciler Kırmızı | AC3RJR 2VNU6 4917215 StiliKırmızı0.99A1.5 "--Akkor17 "€27.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 49162 Bar Lambası Led İşaretleyiciler Düşük Profilli Kırmızı
€68.79 / Adet