Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 52023 Yandan Dönüşlü Aerodinamik Sarı | AC3RKJ 2VNW4

GROTE 52023 Yan Dönüş Aerodinamik Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3RKJ Model: 52023Çapraz Referans: 2VNW4
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
€30.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon İşaretleyici / Yan Dönüş Lambası
RenkSarı
Current Rating0.59 - 2.1A
derinlik2.5 "
Lamba TipiAkkor
uzunluk5 15 / 16 "
Malzemepolikarbonat
ShapeOval
Sonlandırma Türüçiğneme tütünü
TipKüçük Aerodinamik
İçin kullanılırFreightliner Midturn Lambalarında Yükseltme / Değiştirme
Volt Ampul12
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 52023 Yan Dönüş Aerodinamik Sarı
€30.63 / Adet