Grote 52572 | Durdurma/arka/dönüş Lambası Oval | 2cwc3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 52572 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Oval | AB9FPG 2CWC3

GROTE 52572 Stop/kuyruk/dönüş Lambası Oval

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FPG Model: 52572Çapraz Referans: 2CWC3
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
€19.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Stop-Dönüş-Kuyruk Lambası
RenkKırmızı
Current Rating0.59 - 2.1A
derinlik1.5 "
uyanGrometler ve Parantezler
Lamba TipiAkkor
uzunluk6.25 "
Malzemepolikarbonat
Montaj TipiBurulma Yuvası III, Jel Bağlantısı
ShapeOval
Sonlandırma Türüçiğneme tütünü
UPC089373570471
İçin kullanılırDeğiştirme
Volt Ampul12
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeRenkCurrent RatingMontaj TipiSonlandırma TürüTipİçin kullanılırVolt Ampulpaket adetÜcret
GROTE 52182 Ekonomik Oval Stop / kuyruk / dönüş Lambası | AB9FPC 2CWB7 52182polikarbonatKırmızı0.48 - 2.1A-Femal İğneekonomiDeğiştirme121€10.58
GROTE 52513 Yan Dönüş / İşaret Lambası Oval | AB9FPE 2CWC1 52513polikarbonatSarı0.59 - 2.1ABurulma Yuvası III, Jel Bağlantısıçiğneme tütünü-Değiştirme121€19.43
GROTE 52892 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Oval | AB9FPP 2CWD2 52892polikarbonatKırmızı0.59 - 2.1ABurulma Yuvası III, Jel Bağlantısıçiğneme tütünü-Değiştirme121€12.74
GROTE 52893 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Oval Sarı | AB9FPQ 2CWD3 52893polikarbonatSarı0.59 - 2.1ABurulma Yuvası III, Jel BağlantısıDişi Pim-Değiştirme121€12.74
GROTE 53962 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Oval Led | AB9FQV 2CWG3 53962ABS / AkrilikKırmızı0.06 - 0.48AGrommetPim Bağlantı Sisteminde Kalay Kaplı, Prinç Sonlandırmalar Kullanılır--121€56.70
GROTE 53963 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Oval Sarı | AB9FQW 2CWG4 53963Akrilik, ABSSarı0.48AGrommetçiğneme tütünü-Takma121€61.65
GROTE 53972 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Oval Led Ss | AB9FQX 2CWG5 53972ABS / AkrilikKırmızı0.06 - 0.48ADikey ya da YatayPim Bağlantı Sisteminde Kalay Kaplı, Prinç Sonlandırmalar Kullanılır-Değiştirme121€67.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 52572 Stop/kuyruk/dönüş Lambası Oval
€19.02 / Adet