Grote 52773 | Stop/arka/dönüş Lambası Sarı Yuvarlak | 2cwc9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 52773 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Sarı Yuvarlak | AB9FPM 2CWC9

GROTE 52773 Stop/kuyruk/dönüş Lambası Sarı Yuvarlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FPM Model: 52773Çapraz Referans: 2CWC9

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€12.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Stop-Dönüş-Kuyruk Lambası
RenkSarı
Current Rating0.48 - 2.1A
derinlik2"
Çap4 5 / 16 "
Lamba TipiAkkor
Malzemepolikarbonat
Montaj TipiBurulma Yuvası II, Jel Bağlantısı
Shapeyuvarlak
Sonlandırma TürüDişi Pim
İçin kullanılırDeğiştirme
Volt Ampul12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeRenkCurrent RatingMontaj TipiSonlandırma TürüTipİçin kullanılırVolt AmpulÜcret
GROTE G4012 Lamba Kiti Led 4 İnç Stop | AA6GEN 13X011 G4012Polikarbonat / AkrilikKırmızı0.04 - 0.48A-çiğneme tütünümalzeme-12€39.45
GROTE 50232 Ekonomik Çelik Lamba | AB9FNV 2CWA9 50232Çelik / AkrilikKırmızı0.59 - 2.1A-Kabloluekonomi-12€14.82
GROTE 52672 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Kırmızı | AB9FPJ 2CWC5 52672polikarbonatKırmızı0.48 - 2.1ABurulma Yuvası II, Jel BağlantısıDişi Pim-Değiştirme12€14.37
GROTE 52770 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Kırmızı Yuvarlak | AB9FPK 2CWC7 52770polikarbonatKırmızı0.48 - 2.1ABurulma Yuvası II, Jel BağlantısıDişi Pim-Değiştirme12€16.50
GROTE 52772 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Kırmızı Yuvarlak | AB9FPL 2CWC8 52772polikarbonatKırmızı0.48 - 2.1ABurulma Yuvası II, Jel BağlantısıDişi Pim-Değiştirme12€12.57
GROTE 52782 Stop / kuyruk / dönüş Lambası Kırmızı Yuvarlak | AB9FPN 2CWD1 52782polikarbonatKırmızı0.48 - 2.1ABurulma Yuvası II, Jel BağlantısıDişi Pim-Değiştirme12€19.91
GROTE 52922 Ekonomik Durdurma / kuyruk / dönüş Lambası Kırmızı | AB9FPU 2CWD6 52922polikarbonatKırmızı0.48 - 2.1A-çiğneme tütünüekonomiDeğiştirme12€9.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 52773 Stop/kuyruk/dönüş Lambası Sarı Yuvarlak
€12.64 / Adet