Grote 53493 | Orta Dönüş Led İşaret Lambası Sarı | 2vnz2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 53493 Orta Dönüşlü Led İşaret Lambası Sarı | AC3RLG 2VNZ2

GROTE 53493 Orta Dönüş Ledli İşaret Lambası Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3RLG Model: 53493Çapraz Referans: 2VNZ2
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
€96.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Orta Dönüş / İşaret Lambası
RenkSarı
Current Rating0.35 - 0.82A
derinlik2-15 / 16 "
Lamba TipiLED
uzunluk6"
Malzemepolikarbonat
Montaj Tipiyüzey
ShapeOval
Sonlandırma Türüçiğneme tütünü
UPC089373133591
İçin kullanılırDeğiştirme
Volt Ampul12
genişlik1.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 53493 Orta Dönüş Ledli İşaret Lambası Sarı
€96.69 / Adet