Grote 53792 | Kutu Lambasının Değiştirilmesi Sürücü Tarafı | 2cwg2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 53792 Kutu Lamba Değiştirme Sürücü Tarafı | AB9FQU 2CWG2

GROTE 53792 Kutu Lamba Değiştirme Sürücü Tarafı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FQU Model: 53792Çapraz Referans: 2CWG2
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
€56.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Stop-Dönüş-Kuyruk Lambası
RenkKırmızı
Current Rating1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A
derinlik2.875 "
uyanSürücüler Tarafı
Lamba TipiAkkor
uzunluk6.75 "
MalzemePolikarbonat / Akrilik
ShapeDikdörtgen
Sonlandırma TürüKablolu
UPC089373180069
İçin kullanılırDeğiştirme
Volt Ampul12
genişlik5.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiRenkCurrent RatingSonlandırma TürüTipgenişlikderinlikuyanÜcret
GROTE 50920 Üç Çıtçıtlı Yedek Led Lamba | AB9FNY 2CWB3 50920-Kırmızı0.16-0.35-2.1AKabloluÜç Saplama5.75 "2.875 "-€117.40
GROTE 50972 Stop-turn-tail Lambası Üç Saplamalı 6.75 In | AB9FNZ 2CWB4 50972-Kırmızı1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AKabloluÜç Saplama5.75 "2.875 "Peterbilt 16-02600R ve 16-02600L'nin yerini alır, Chevrolet / GMC 370867 ve 370868'in yerini alır, Jeep SF5457197 ve SF5457198'in yerini alır€39.09
GROTE 50992 İki Saplamalı Yedek Lamba | AB9FPA 2CWB5 50992BurulmaKırmızı1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AKabloluİki Saplama5.75 "2.875 "Hem Sağ El hem Sol El€53.17
GROTE 52602 İki Saplamalı Yedek Lamba | AB9FPH 2CWC4 52602BurulmaKırmızı1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21Açiğneme tütünüİki Saplama5.75 "2.875 "Standart Dağı Pigtail, Dodge Truck 3895020 ve 3895021'in yerini alır€51.61
GROTE 52902 Evrensel Yedek Lamba Sağ | AB9FPR 2CWD4 52902BurulmaKırmızı1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AKabloluRH5.75 "2.875 "Ağır Hizmet Kamyonlarında Tüm 3 Saplamalı Montajlar€64.56
GROTE 52912 Evrensel Yedek Lamba Sol | AB9FPT 2CWD5 52912BurulmaKırmızı1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AKabloluLH5.75 "2.875 "Ağır Hizmet Kamyonlarında Tüm 3 Saplamalı Montajlar€62.79
GROTE 51022 Sağ Kuyruk Lambası İçin Kırmızı Güç Modülü | AC3RKF 2VNW1 51022BurulmaKırmızı0.48 - 2.1AKabloluRH7.75 "2.625 "-€62.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 53792 Kutu Lamba Değiştirme Sürücü Tarafı
€56.33 / Adet