Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 55410 Pigtail Rh'li İki Saplamalı Lamba | AB9FQZ 2CWG7

GROTE 55410 İki Uçlu Lamba, Pigtail Rh ile

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FQZ Model: 55410Çapraz Referans: 2CWG7
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
€45.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Stop-Dönüş-Kuyruk Lambası
RenkKırmızı Sarı
Current Rating0.59 - 2.1A
derinlik2.75 "
Lamba TipiAkkor
uzunluk4.75 "
MalzemePolikarbonat / Akrilik
Montaj Tipiyüzey
ShapeKare
Sonlandırma TürüKablolu
Tipİki Saplama
İçin kullanılırChevrolet / GMC 2017747 (RH) ve 2017751 (LH) yerine geçer
Volt Ampul12
genişlik4 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiRenkCurrent RatingTipİçin kullanılırgenişlikderinlikuyanÜcret
GROTE 53782 Kutu Lamba Değiştirme Geçiş Tarafı | AB9FQT 2CWG1 53782-Kırmızı1157 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21A-Değiştirme5.75 "2.875 "Yolcu Tarafı€58.54
GROTE 55340 Helezonlu İki Saplamalı Krom Lamba | AB9FQY 2CWG6 55340DikeyKırmızı Sarı0.59 - 2.1Aİki Saplama-4 9 / 16 "2.875 "-€79.77
GROTE 55420 İki Saplamalı Pigtail Sol Lamba | AB9FRA 2CWG8 55420yüzeyKırmızı Sarı0.59 - 2.1Aİki SaplamaChevrolet / GMC 2017747 (RH) ve 2017751 (LH) yerine geçer4 9 / 16 "2.75 "-€47.34
GROTE 52972 İki Saplamalı Yedek Lamba | AC3RKW 2VNY1 52972-Kırmızı1156 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21Aİki SaplamaDeğiştirme5.75 "2.875 "1-3 / 4 "Merkezler üzerindeki çiviler, Ford OEM C7TZ13404C, D0TZ13404A, D3KZ13404A, D3TZ13403B, E2TB13404A, E2TB13405A'yı Yeniler€58.16
GROTE 53640 Üç Çıtçıtlı Yedek Lamba Led Sol | AC3RLN 2VNZ8 53640-Kırmızı0.16-0.35-2.1AÜç Saplama, SolDeğiştirme5.75 "2.875 "-€143.61
GROTE 55450 Lamba Kaidesi Montajı Kırmızı / sarı Rh | AC3RLY 2VPA8 55450kaideKırmızı Sarı0.59 - 2.1ARHChevrolet / GMC 694628'in (RH), Chevrolet / GMC 694627'nin (LH) yerini alır3 13 / 16 "2.75 "-€55.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 55410 İki Uçlu Lamba, Pigtail Rh ile
€45.19 / Adet