Grote 60151 | Nezaket Lambası | 2cwj3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 60151 Konfor Lambası | AB9FRK 2CWJ3

GROTE 60151 Nezaket Lambası

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FRK Model: 60151Çapraz Referans: 2CWJ3
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
€8.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Nezaket Lambası
RenkTemizle
Current Rating0.59A
derinlik2-1 / 16 "
Lamba TipiAkkor
uzunluk2.75 "
MalzemeÇelik
Montaj Tipiyüzey
Shapesilindir
Sonlandırma TürüKablolu
Tipekonomi
İçin kullanılırİç Aydınlatma
Volt Ampul12
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)25.15
HS kodu8512202040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelShapeRenkCurrent RatinggenişlikderinlikLamba TipiuzunlukMalzemeÜcret
GROTE 60251 Tavan Lambası Krom Kaplama Şeffaf | AC3RMF 2VPC6 60251KareTemizle0.59A2.25 "1.25 "Akkor3.25 "Çelik€15.16
GROTE 60581 Nezaket Lambası Led Slimlite | AC3RMP 2VPD5 60581DikdörtgenBeyaz / Temizle0.23A1 11 / 64 "15 / 16 "LED13 15 / 16 "polikarbonat€88.65
GROTE 60591 Anahtarlı Nezaket Lambası Led Slimlite | AC3RMQ 2VPD6 60591DikdörtgenBeyaz / Temizle0.23A1 11 / 64 "15 / 16 "LED13 15 / 16 "polikarbonat€100.21
GROTE G6261 Konfor Lambası Led L 3 İnç Genişlik 2-1 / 8 In | AE6RZM 5UWE5 G6261OvalBeyaz / Temizle0.02A2"5 / 8 "LED3"Paslanmaz çelik€29.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 60151 Nezaket Lambası
€8.05 / Adet