Grote 61121 | Tavan Lambası Led Uzunluğu (inç) 7-5/8 | 5uvu5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 61121 Kubbe Lambası Led Uzunluğu (inç) 7-5 / 8 | AE6RXH 5UVU5

GROTE 61121 Tavan Lambası Led Uzunluğu (inç) 7-5/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6RXH Model: 61121Çapraz Referans: 5UVU5
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
€102.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kubbe Lambası
RenkBeyaz / Temizle
derinlik1 / 2 "
Lamba TipiLED
uzunluk7.625 "
Malzemepolikarbonat
Montaj Tipiyüzey
ShapeDikdörtgen
Sonlandırma TürüKablolu
Volt Ampul12
genişlik4.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu8512202040
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj TipiRenkCurrent RatingTipVolt AmpulgenişlikderinlikLamba ÖmrüÜcret
GROTE 61E91 Kubbe Lambası Led 18 İnç 24 V | AA6GCT 13W962 61E91yüzeyBeyaz0.3A-241.25 "1 / 4 "50,000 saat.€200.26
GROTE 61F01 Tavan Lambası Led 18 İnç 12 V | AA6GCU 13W963 61F01yüzeyBeyaz0.6A-121.25 "3 / 4 "50,000 saat.€183.76
GROTE 61F61 Hareket Sensörlü Dikdörtgen Kubbe Lamba | AA6GCY 13W968 61F61Sıva AltıBeyaz / Temizle1.75A-9 için 135.75 "1"3 yıl.€405.30
GROTE 61301 Kubbe Lambası Eurostyle Haritası Ve Kubbe | AC3RMV 2VPE3 61301-Beyaz / Temizle-Eurostyle Haritası Ve Kubbesi123"1.375 "-€34.10
GROTE 61491-5 Anahtarlı Lamba Dikdörtgen | AC3RMW 2VPE4 61491-5-Beyaz / Temizle2.1A-122.5 "1.75 "-€19.48
GROTE 61931 Tavan Lambası Led Standart Montajlı 6 Diyot | AC3RMZ 2VPE8 61931StandartBeyaz / Temizle0.48ANezaket123.12 "1.25 "50,000 saat.€143.60
GROTE 61261 Tavan Lambası Gömme Montaj Led L 18-1 / 4 In | AE6RXK 5UVU7 61261Sıva AltıBeyaz / Temizle1.75A-125.75 "1"-€260.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 61121 Tavan Lambası Led Uzunluğu (inç) 7-5/8
€102.22 / Adet