Grote 62391 | Çift Sistemli Led Yedekleme Lambası | 2cwp3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 62391 Çift Sistem Led Yedek Lamba | AB9FTE 2CWP3

GROTE 62391 Çift Sistemli Led Yedek Lamba

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9FTE Model: 62391Çapraz Referans: 2CWP3

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€166.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geri vites lambası
RenkTemizle
Current Rating0.25A
derinlik3 / 4 "
Çap4 5 / 16 "
Lamba TipiLED
Malzemepolikarbonat
Shapeyuvarlak
Sonlandırma TürüPim Bağlantı Sisteminde Kalay Kaplı, Prinç Sonlandırmalar Kullanılır
TipÇift sistem
Volt Ampul12

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8512202040
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSonlandırma TürüRenkCurrent RatingTipderinlikÇapLamba TipiMalzemeÜcret
GROTE 62011 Oe-tarzı İkili Sistem Yedek Lamba | AB9FRZ 2CWN2 62011KabloluGri2.1AOE Tarzı İkili Sistem1-17 / 32 "3.875 "AkkorABS / Akrilik / Çelik€22.46
GROTE 62171 4 İkili sistem Yedek Lamba | AB9FTA 2CWN4 62171çiğneme tütünüTemizle2.1AÇift Sistem Kiti2"4 5 / 16 "Akkorpolikarbonat€19.99
GROTE 62271 Tek Sistemli Yedek Lamba | AB9FTD 2CWP1 62271Femal İğneTemizle2.1ATek Sistem2"4 5 / 16 "Akkorpolikarbonat€16.35
GROTE 62401 Tek Sistemli Led Back-up Lambası | AB9FTF 2CWP5 62401Pim Bağlantı Sisteminde Kalay Kaplı, Prinç Sonlandırmalar KullanılırTemizle0.6ATek Sistem3 / 4 "4 5 / 16 "LEDpolikarbonat€317.91
GROTE 62151 Arka Lamba Gömme İkili Sistem | AC3RNA 2VPF1 62151KabloluTemizle2.1AÇift sistem1.875 "5.5 "AkkorPaslanmaz Çelik / Polikarbonat€28.77
GROTE 62211 Arka Lamba Tekli Sistem | AC3RNC 2VPF3 62211çiğneme tütünüTemizle2.1ATek Sistem2"4 5 / 16 "Akkorpolikarbonat€24.47
GROTE 62691 Back-up Lambası Led İkili Sistem | AE6RXR 5UVX5 62691çiğneme tütünüBeyaz / Temizle0.03 - 0.24AÇift sistem1-9 / 16 "4 5 / 16 "LEDABS / Akrilik€73.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 62391 Çift Sistemli Led Yedek Lamba
€166.69 / Adet