Grote 73240 | Yedekleme Alarmı 82 - 107db Mavi 3 İnç Yükseklik | 5uvy6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GROTE 73240 Yedek Alarm 82 - 107db Mavi 3 İnç Yükseklik | AE6RYA 5UVY6

GROTE 73240 Yedekleme Alarmı 82 - 107db Mavi 3 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6RYA Model: 73240Çapraz Referans: 5UVY6
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
€147.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geri vites alarmı
RenkMavi
Mevcut Çizim0.6A
Yükseklik3"
Gövde MalzemesiÇelik
uzunluk5"
MontajIntegral
Ses seviyesi82 ila 107 dB
Gerilim12 için 24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8512300040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMevcut ÇizimGövde MalzemesiuzunlukMontajSes seviyesiGerilimÜcret
GROTE 73040 Yedek Alarm 97db Mavi 3-5 / 16 İnç Yükseklik | AB9FVR 2CXB3 730400.4ANaylon3 15 / 16 "Evrensel97 dB12 için 24€40.39
GROTE 73090 Yedek Alarm 107db Mavi 3-5 / 16 İnç Yükseklik | AB9FVT 2CXB5 730900.4ANaylon3 15 / 16 "Evrensel107 dB12 için 24€67.62
GROTE 73250 Yedek Alarm 107db Mavi 3 İnç Yükseklik | AB9FVU 2CXB7 732500.6AÇelik5"Integral107 dB12 için 24€111.88
GROTE 73030 Yedek Alarm 107db / 112db Mavi 4 İnç Yükseklik | AC3RQL 2VPN5 730300.6AÇelik5.75 "Evrensel107 dB/112 dB12 için 36€144.62
GROTE 73080 Yedek Alarm 87 - 112db Mavi 4 İnç Yükseklik | AC3RQM 2VPN6 730800.4AÇelik5.75 "Evrensel87 ila 112 dB12 için 24€136.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GROTE 73240 Yedekleme Alarmı 82 - 107db Mavi 3 İnç Yükseklik
€147.75 / Adet